Folha de serra para serra tico-tico, construção, uma estrela Para material em sanduíche e chapa de metal espessa
Folha de serra p/ serra tico-tico 1S p/ mat. sand. e chapa esp.
FOLHA SERRA TICO-TICO
Art. 0608116105
EAN 4038898410850
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
Espaçamento dos dentes otimizado para um corte limpo de materiais em sanduíche e chapa de metal espessa
- Passo fino dos dentes de 2 mm para cortes retos com espessuras de material até 6 mm
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 110 mm |
Espessura mín./máx. do material | 2,5-6 mm |
Espaçamento dos dentes | 2,0 mm |
Especialmente adequado para | Chapas de metal espesso, Material sandwich |
Adequado para | Alumínio, Metais pesados não ferrosos |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento | 132 mm |