Folha de serra para serra tico-tico, madeira, duas estrelas
Folha de serra para serra tico-tico 2S, madeira
FOLHA SERRA TICO-TICO 100MM HCS
Art.
060811591
EAN 4038898410492
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
Folha de serra para serra tico-tico de elevada qualidade para situações mais exigentes. Para cortar, por exemplo, madeira e materiais de placa
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 75 mm |
Espessura mín./máx. do material | 5-50 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 4-5,2 mm |
Especialmente adequado para | Madeira dura, madeira macia, Painel de fibras, Madeira aglomerada |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento (L) | 100 mm |
Design | Afiado e restrito |