Folha de serra para serra tico-tico, madeira, duas estrelas
FOLHA SERRA TICO-TICO 100MM HCS
Art. 0608116113
EAN 4011231500036
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 69 mm |
Espessura mín./máx. do material | 5-50 mm |
Espaçamento dos dentes | 4,0 mm |
Especialmente adequado para | Madeira dura, madeira macia, PVC |
Adequado para | Contraplacado, Madeira aglomerada |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento (L) | 100 mm |
Design | Dentes traseiros |