Folha de serra para serra tico-tico, madeira, duas estrelas Para laminados
Folha de serra para serra tico-tico 2S para laminado
FOLHA SERRA TICO-TICO 100MM HSS BIMETAL
Art. 061507525
EAN 4038898410911
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
Folha de serra para serra tico-tico de elevada qualidade para situações mais exigentes. Para cortar, por exemplo, laminados
- Permite um corte rápido sem rasgar
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 75 mm |
Espessura mín./máx. do material | 3-30 mm |
Espaçamento dos dentes | 2,5 mm |
Especialmente adequado para | Madeira dura, madeira macia, Contraplacado, Cimento de amianto, plástico reforçado a fibra de vidro, Laminado |
Adequado para | Painel de fibras revestido a plástico, Madeira aglomerada, PVC |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento (L) | 100 mm |
Design | Afiado e dentado |