Folha de serra para serra tico-tico, madeira, três estrelas
FOLHA SERRA TICO-TICO 100MM HSS BIMETAL
Art. 061507540
EAN 4038898410935
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ideal para cortes rápidos e grossos
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 75 mm |
Espessura mín./máx. do material | 5-50 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 4-5,2 mm |
Especialmente adequado para | Painel de fibras, Madeira aglomerada |
Adequado para | Madeira dura, madeira macia |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento (L) | 100 mm |
Design | Restrito |