Folha de serra para serra tico-tico, madeira, uma estrela
Folha de serra para serra tico-tico 1S, madeira
FOLHA SERRA TICO-TICO 100MM HCS
Art. 0608116099
EAN 4038898410812
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
Lâmina padrão adequada para aplicações convencionais, por exemplo, em madeira maciça, madeira macia e PVC
- Ideal para cortes retos, grosseiros e rápidos em materiais espessos
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 75 mm |
Espessura mín./máx. do material | 4-50 mm |
Espaçamento dos dentes | 3,0 mm |
Especialmente adequado para | Madeira dura, madeira macia, PVC |
Adequado para | Painel de fibras |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento (L) | 100 mm |
Design | Ondulado |