Folha de serra para serra tico-tico, madeira, uma estrela Para contraplacado
Folha de serra para serra tico-tico 1S para contraplacado
FOLHA SERRA TICO-TICO 91MM HCS
Art. 0608116102
EAN 4038898410737
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
Lâmina padrão adequada para aplicações convencionais em, por exemplo, contraplacado
- Ideal para cortes grosseiros e retos
- Passo de dente fino e progressivo de 1,9 a 2,3 mm para cortar materiais de madeira com uma espessura de material de 2 a 15 mm
- Para utilização com serras tico-tico compatíveis com suporte de haste em T
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 66 mm |
Espessura mín./máx. do material | 2-15 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 1,9-2,3 mm |
Especialmente adequado para | Contraplacado, Plexiglas |
Adequado para | Madeira dura, madeira macia, Painel de fibras, Madeira aglomerada |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento (L) | 91 mm |
Design | Ondulado |