Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Folha de serra para serra tico-tico, madeira, uma estrela Para madeira maciça, madeira macia e contraplacado

Folha ser. p/ ser. tico-tico 1S p/ mad. dura, macia e contrapl.
FOLHA SERRA TICO-TICO 82MM HCS

Art. 0608116103
EAN 4038898410836

Entre na sua conta para ver preços
Folha de serra para serra tico-tico, madeira, uma estrela Para madeira maciça, madeira macia e contraplacado

Art. 0608116103
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
Lâmina padrão para aplicações convencionais em madeira maciça, madeira macia e contraplacado.

Sistema de cores


Pode sempre encontrar a folha de serra certa para a sua aplicação com os quatro códigos de cores de identificação fácil



A folha de serra exata para cada aplicação


Três níveis de qualidade otimizados de acordo com a aplicação

Aviso
  • Utilize o guia no separador Documentos para o ajudar a selecionar a folha de serra para serra tico-tico correta.

  • Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento de trabalho

57 mm

Espessura mín./máx. do material

2-15 mm

Espaçamento dos dentes

2,0 mm

Especialmente adequado para

Madeira dura, madeira macia, Contraplacado

Adequado para

Painel de fibras, PVC, Plexiglas

Número de peças

5 UNID

Tipo de ligação para serra tico-tico

Haste em T

Comprimento (L)

82 mm

Design

Ondulado