Folha de serra para serra tico-tico, metal, três estrelas, várias lâminas
Folha de serra para serra tico-tico 3S, várias lâminas, metal
FOLHA SERRA TICO-T .MULTIBLADE METAL75MM
Art. 0608116123
EAN 4024835895651
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
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
- Lâmina extraordinária para estaleiros de obra, pois é possível trabalhar continuamente com uma lâmina, sem necessidade de substituição de folhas de serra para serra sabre.
- Para um elevado desempenho de corte e vida útil prolongada
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Aviso
- Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
- Para folhas de serra para serra tico-tico de metal, tem de garantir arrefecimento, reduzir o número de cursos e desligar a oscilação.
- O arrefecimento prolonga a durabilidade das folhas de serra para serra tico-tico.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Líquido de refrigeração
Óleo para perfurar e cortar, terebentina, petróleo ou uma mistura de terebentina e petróleo, água (cuidado: evitar qualquer contacto com componentes elétricos)
Comprimento de trabalho | 75 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 1,2-2,6 mm |
Especialmente adequado para | Aços de chapa fina, Chapas de metal espesso, Alumínio, Metais pesados não ferrosos |
Adequado para | Aço inox, chapas e perfis de metal |
Espessura mín./máx. do material | 1-10 mm |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento | 100 mm |