Folha de serra para serra tico-tico, metal, uma estrela Para cortes curvos
Folha de serra para serra tico-tico 1S, metal, p/ corte curvo
FOLHA SERRA TICO-TICO
Art. 060811594
EAN 4038898410638
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
Adequado para cortes curvos em metal
- Passo de dente muito fino e progressivo de 1,1 a 1,5 mm para cortar chapas metálicas finas com uma espessura de material de 1 a 3 mm, por exemplo
- Para utilização com serras tico-tico compatíveis com suporte de haste em T
Aviso
- Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
- Para folhas de serra para serra tico-tico de metal, tem de garantir arrefecimento, reduzir o número de cursos e desligar a oscilação.
- O arrefecimento prolonga a durabilidade das folhas de serra para serra tico-tico.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Líquido de refrigeração
Óleo para perfurar e cortar, terebentina, petróleo ou uma mistura de terebentina e petróleo, água (cuidado: evitar qualquer contacto com componentes elétricos)
Comprimento de trabalho | 66 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 1,1-1,5 mm |
Especialmente adequado para | Aços de chapa fina |
Adequado para | Alumínio, Metais pesados não ferrosos |
Espessura mín./máx. do material | 1-3 mm |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento | 91 mm |