Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fonte de alimentação de 8,4 V/2 A Com ligação DC

Fonte de alimentação de 8,4 V/2 Ah
CARREGADOR P/0981508157

Art. 0981509016

EAN 4056807455433

Entre na sua conta para ver preços
Fonte de alimentação de 8,4 V/2 A Com ligação DC

Art. 0981509016
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
Fonte de alimentação DC

Informações técnicas:


  • Tensão nominal: 100~240 V/AC

  • Tensão de saída: 8,4 V/2 A

  • Dimensões: 5,5 x 2,5 x 10 mm com 2 pinos

  • Cabo: 18 AWG x 2 cm x 2 m

  • Peso líquido: 103 g
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lâmpada de trabalho LED recarregável Ergopower de 20 W

ERGOPOWER -LAMPADA TRABALHO 20W RECAR.