Freio de segurança DIN 471
DIN 471, aço de mola fosfatado, versão resistente
SIRG-WL-DIN471-AS-42X2,5
Art. 043842 25
EAN 4024835318761
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
Modelo resistente, aço de mola, fosfatado e oleado, para veios, design resistente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para veios | 42 mm |
Adequado para diâmetro de ranhura | 39,5 mm |
Diâmetro interior (d1) | 38,5 mm |
Largura do olhal (a1) | 7,2 mm |
Largura (b1) | 4,5 mm |
Espessura (s1) | 2,5 mm |
Normas | DIN 471 |
Design | Modelo resistente |
Material | Aço mola |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |