Freio de segurança
DIN 471, aço mola fosfatado forma A
FREIO EXT. DIN 471 16
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
DIN 471, para veios, modelo normal em aço de mola fosfatado e oleado
- Para limitar a liberdade de movimentos em segurança: mesmo quando houver movimentos rotativos das peças da máquina nos veios e nos furos a um nível predefinido.
- As forças de alta pressão, tração e impacto são transferidas sem torções.
- Transferência de forças axiais elevadas das peças da máquina pela aplicação de pressão na parede da ranhura.
- Os anéis dos eixos podem também ser utilizados a velocidades altas.
- Os anéis podem ser removidos rápida e facilmente, utilizando o alicate correto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para veios | 16 mm |
Adequado para diâmetro de ranhura | 15,2 mm |
Diâmetro interior (d1) | 14,7 mm |
Largura do olhal (a1) | 3,7 mm |
Largura (b1) | 2,2 mm |
Espessura (s1) | 1 mm |
Design | Modelo standard |
Material | Aço mola |
Superfície | Fosfatado + oleado ou lubrificado |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!