Freio de segurança para orifício perfurado, tipo J
DIN 472 aço de mola sem tratamento, tipo J
FREIO DIN472 INT 11
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
DIN 472 para orifícios perfurados. Design padrão, fabricado em aço de mola fosfatado e oleado.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para orifícios | 11 mm |
Adequado para diâmetro de ranhura | 11,4 mm |
Diâmetro exterior (d1) | 11,8 mm |
Largura do olhal (a1) | 3,3 mm |
Largura (b1) | 1,5 mm |
Espessura (s1) | 1 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Fosfatado + oleado ou lubrificado |
Design | Modelo standard |
Forma | J |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!