Freio de segurança para orifício perfurado, tipo J
DIN 472 aço de mola sem tratamento, tipo J
FREIO INT. DIN 472 9
Art.
04399
EAN 4011231381338
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
DIN 472 para orifícios perfurados. Design padrão, fabricado em aço de mola fosfatado e oleado.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para orifícios | 9 mm |
Adequado para diâmetro de ranhura | 9,4 mm |
Diâmetro exterior (d1) | 9,8 mm |
Largura do olhal (a1) | 2,5 mm |
Largura (b1) | 1,3 mm |
Espessura (s1) | 0,8 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Fosfatado + oleado ou lubrificado |
Design | Modelo standard |
Forma | J |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!