Frenador de alta resistência
Trava-roscas de alta resistência
DOS FRENADOR ALTA RESISTENCIA 50G
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Colagem de alta resistência
- Só pode ser removido após um aquecimento até > 250 °C
Adequado para ligações roscadas sujeitas a esforços elevados
- É obtido um vedante 100% – não são necessárias peças de fixação adicionais
- Protege contra a corrosão causada pela fricção e contra a ferrugem
Excelente resistência química e térmica
Produtos universais com uma ampla variedade de aplicações
Evita que os parafusos se soltem devido, por exemplo, a vibrações ou forças de impacto
Não há problemas de bloqueio indesejados como, por exemplo, no caso de frenadores mecânicos
Resistência elevada
Resistente à maioria de soluções alcalinas, gases, solventes, óleos e combustíveis (consulte a lista de resistências)
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
Sistema DOS:
- Aplicação prática só com uma mão graças ao sistema doseador regulável
Uma mão permanece sempre livre.
- Sistema doseador regulável
É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.
- Sem acumulação de resíduos no bocal
Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Fichas Técnicas(X)
Para fixar, apertar e vedar ligações roscadas, como parafusos, pernos roscados, porcas, buchas roscadas, roscas postiças, rolamentos de esferas e rolamentos de rolos, que normalmente não têm de ser separados. O trava-roscas de alta resistência destina-se a ser utilizado na indústria automóvel e de viaturas comerciais, na metalurgia e fabrico de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores e construções elétricas e eletrónicas.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Base química | Éster do ácido dimetacrílico |
Cor | Verde fluorescente |
Densidade/condições | 1,11 g/cm³ / em conformidade com a DIN EN ISO 2811-1 |
Viscosidade mín./máx./condições | 500-900 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, eixo 2/20 rpm |
Adequado para rosca máx. | M25 |
Capacidade máx. de enchimento de folgas | 0,15 mm |
Resistência inicial mín./máx. | 5-15 min |
Resistência funcional mín./máx. | 1-3 h |
Resistência final mín./máx. | 3 h-6 h |
Resistência mín./máx. ao cisalhamento por compressão/condições | 15-30 N/mm² / em conformidade com a ISO 10123 |
Binário mín./máx. de arranque | 30-60 Nm |
Condições do binário de arranque | DIN EN 15865 |
Binário residual mín./máx. | 10-30 Nm |
Condições para binário residual | DIN EN 15865 |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 35 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -55 a 150 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 100 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / à temperatura ambiente |
Peso do conteúdo | 50 g |
Sem silicone | Sim |
Sem solvente | Sim |
Condições de cura/endurecimento total | Exclusão de oxigénio e contacto com metal (iões de cobre ou ferro) |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!