Frenador de média resistência
Trava-roscas de resistência média
DOS FRENADOR MEDIA RESISTENCIA 25G


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Colagem de média resistência
Pode ser removido com ferramentas normais
Também pode ser aplicado em superfícies de aço inox e passivadas
Não é necessário "acelerador" ou "ativador"
Excelente resistência química e térmica
Produtos universais com uma ampla variedade de aplicações
Evita que os parafusos se soltem devido, por exemplo, a vibrações ou forças de impacto
Não há problemas de bloqueio indesejados como, por exemplo, no caso de frenadores mecânicos
Resistência elevada
Resistente à maioria de soluções alcalinas, gases, solventes, óleos e combustíveis (consulte a lista de resistências)
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
Sistema DOS:
- Aplicação prática só com uma mão graças ao sistema doseador regulável
Uma mão permanece sempre livre.
- Sistema doseador regulável
É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.
- Sem acumulação de resíduos no bocal
Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.


As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Fichas Técnicas(X)
Para retenção, fixação e vedação de média resistência de ligações roscadas, como parafusos, pernos roscados, porcas e buchas roscadas, que devem ser separados novamente com ferramentas normais. O trava-roscas de média resistência destina-se a ser utilizado na indústria automóvel e de viaturas comerciais, na metalurgia e fabrico de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores e construções elétricas e eletrónicas.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Base química | Éster do ácido dimetacrílico |
Cor | Azul fluorescente |
Densidade/condições | 1,12 g/cm³ / em conformidade com a DIN EN ISO 2811-1 |
Viscosidade mín./máx. 1/condições 1 | 4000-9000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, eixo 3/2,5 rpm |
Viscosidade mín./máx. 2/condições 2 | 1500-3000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, eixo 3/20 rpm |
Adequado para rosca máx. | M36 |
Capacidade máx. de enchimento de folgas | 0,25 mm |
Resistência inicial mín./máx. | 5-15 min |
Resistência funcional mín./máx. | 0,5-1 h |
Resistência final mín./máx. | 1 h-3 h |
Resistência mín./máx. ao cisalhamento por compressão/condições | 10-20 N/mm² / em conformidade com a ISO 10123 |
Binário mín./máx. de arranque | 15-25 Nm |
Condições do binário de arranque | DIN EN 15865 |
Binário residual mín./máx. | 3-8 Nm |
Condições para binário residual | DIN EN 15865 |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 35 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -55 a 150 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 100 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / à temperatura ambiente |
Peso do conteúdo | 25 g |
Sem silicone | Sim |
Sem solvente | Sim |
Condições de cura/endurecimento total | Exclusão de oxigénio e contacto com metal (iões de cobre ou ferro) |
Viscosidade a 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB) | |
5000-7000 mPas | Rotações do veio: 1/20 |
1500-2500 mPas | Rotações do veio: 3/20 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!