Fresa côncava de madeira c/ rolam. esferas
Fresa côncava de madeira c/ rolam. esferas
FRESA CONCAVA C/ROLAMENTO 12,7MM
Art.
0612081255
EAN 4047376465671
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
For edge profiling in soft and light wood, compact and hard wood and sheet materials
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 25,5 mm |
Comprimento (L) | 54 mm |
Comprimento utilizável (NL) | 12,7 mm |
Raio (R) | 6,35 mm |
Diâmetro do veio (d) | 8 mm |
Material da extremidade de corte | Carboneto |