Fresa de lamelas HVF 800
Fresa de lamelas HVF 800
FRESA DE LAMELAS HVF 800
Art. 57062001
EAN 4061975221315
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Placa frontal oscilante com escala
Para ligações de meia esquadria com regulação progressiva de 0–90°, com batente oscilante de 22,5°, 45° e 67,5°, ajustável em altura
Ergonomia
O punho prático garante uma ótima transmissão de força e manuseamento
Trabalho de precisão
Guia de duas colunas com marcação central e exterior facilmente visível na placa base e frontal
Segurança no trabalho
A placa de plástico de encaixe protege as mãos da fresa
Limpeza
Sistema de extração de pó integrado para um trabalho limpo
Conforto
Interruptor de ligar/desligar de fácil acesso com opção de bloqueio para funcionamento contínuo
Substituição rápida da ferramenta
Bloqueio do veio
Ajuste preciso
Profundidade de corte predefinida para lamelas de madeira
Pode ser utilizado com um disco fresador
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para ligações robustas e precisas em madeira dura e macia, aglomerado e plástico com lamelas de madeira
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 800 W |
Velocidade máx. em vazio | 10750 rpm |
Velocidade máx. de rotação com carga nominal | 6000 rpm |
Comprimento da placa base x largura da placa base | 130 x 130 mm |
Ângulo mín./máx. de lapidado em V | 0-90 Grau |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M10 |
Largura da ranhura | 4 mm |
Comprimento | 315 mm |
Peso da máquina | 3,2 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
SACO DE TECIDO
ADAPTER
CHAPA BASE
SP-FACE-SPANNER-4932345712
ADAPTER
CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!