Fresa de raio duplo de madeira c/ rolam. esferas
Fresa de raio duplo de madeira c/ rolam. esferas
FRESA DUPLO RAIO C/ROLAMENTO 12,7MM
Art.
0612131381
EAN 4047376465916
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
For edge profiling in soft and light wood, compact and hard wood and sheet materials
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 38,1 mm |
Comprimento (L) | 59 mm |
Comprimento efetivo (NL) | 19 mm |
Raio (R) | 6,35 mm |
Diâmetro da haste (d) | 8 mm |
Material da extremidade de corte | Carboneto |
Adequado para tipo de máquina | Fresadora superior manual |