Fresa p/ arredondar madeira c/ rolamento esferas
Fresa p/ arredondar madeira c/ rolamento esferas
FRESA ARREDONDADA C/ROLAMENTO 22,7MM
Art.
0612071227
EAN 4047376465640
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
For rounding off and profiling with spacing ring in soft and light wood, compact and hard wood and sheet materials
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 22,7 mm |
Comprimento (L) | 52 mm |
Comprimento utilizável (NL) | 12 mm |
Raio (R) | 5 mm |
Diâmetro do veio (d) | 8 mm |