Fresa p/ ranhuras em V de madeira
Fresa p/ ranhuras em V de madeira
FRESA EM V
Art.
0612041140
EAN 4047376488649
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
For V-grooves for internal profiling, lettering in soft and light wood, compact and hard wood and sheet materials
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material a ser tratado | Madeira macia |
Diâmetro (D) | 14 mm |
Comprimento utilizável (NL) | 7 mm |
Diâmetro do veio (d) | 8 mm |
Comprimento (L) | 50 mm |
Número de extremidades de corte | 2 UNID |
Adequado para tipo de máquina | Fresadora superior manual |
Material da extremidade de corte | Carboneto |