Fresa p/ vários perfis madeira c/ rolam. esferas
Fresa p/ vários perfis madeira c/ rolam. esferas
FRESA MULTI PERFIL C/ROLAMENTO 36,7MM
Art.
0612141367
EAN 4047376465947
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
For edge profiling in soft and light wood, compact and hard wood and sheet materials
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 36,7 mm |
Comprimento (L) | 61 mm |
Comprimento efetivo (NL) | 21 mm |
Raio (R) | 6 mm |
Diâmetro da haste (d) | 8 mm |
Adequado para tipo de máquina | Fresadora superior manual |
Material da extremidade de corte | Carboneto |