Fresa de juntas FF 180-2
Fresa para juntas, FF 180-2
FRESA PARA JUNTAS
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Proteção eletrónica contra sobrecarga
Protege o motor, garantindo uma vida útil longa em quaisquer condições de trabalho.
É possível separar as janelas dos respetivos caixilhos num único corte
Não danifica nem desgasta as extremidades. Inserção fácil de novas janelas sem ser necessário trabalho de retoque.
Batente de profundidade preciso
Ajuste preciso da profundidade de corte.
Compartimento de extração particularmente baixo, vedado e robusto
Permite a angulação da máquina para que o corte possa ser posicionado diretamente sobre o caixilho da janela.
Rolamento elástico do motor
O motor de baixa vibração torna o trabalho mais fácil.
Fácil de manusear com pouco esforço
Orientação segura graças ao punho adicional estável e ao designe leve e ergonómico.
Para obter os melhores resultados, trabalhe sempre com uma ferramenta de aspiração. Utilize apenas um disco de corte diamantado especial 0666100180!
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 1200 W |
Velocidade máx. em vazio | 7000 rpm |
Diâmetro da anilha | 180 mm |
Profundidade mín./máx. de corte | 0-50 mm |
Peso da máquina | 4,1 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-7000 rpm |
Profundidade máx. de corte | 50 mm |
DISCO DIAMANTE ABERTURA JUNTAS D.180MM
ZEBRACASE-EMPTY-(SLCTR FF180-2)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!