Fresa para alumínio e PVC Tipo B
Fresa para alumínio e PVC, tipo B
FRESA ALUMINIO E PVC D.5X16X80MM/ 8MM R
Art.
061801605
EAN 4045989107377
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Aço rápido HSS
- Uma extremidade de corte
- Corpo retificado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Especialmente adequada para perfurar portas e janelas de alumínio e PVC
Comprimento utilizável | 16 mm |
Diâmetro do veio (d2) | 8 mm |
Comprimento (l1) | 80 mm |