Fresas c/ batente p/ fresadora
Fresas c/ batente p/ fresadora
FRESA COM STOP
Art.
0612208203
EAN 4046778064116
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
For flush milling and copying templates with spacing ring above in soft and light wood, compact and hard wood and sheet materials
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material a ser tratado | Madeira macia |
Diâmetro (D) | 20 mm |
Comprimento utilizável (NL) | 27 mm |
Diâmetro do veio (d) | 8 mm |
Comprimento (L) | 62 mm |
Número de extremidades de corte | 2 UNID |
Material da extremidade de corte | Carboneto |