Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Funil de plástico Com filtro removível

Funil de plástico, seguro para alimentos
FUNIL PLASTICO MEDIDAS 195X220

Art. 08914102

EAN 4024835389648

Entre na sua conta para ver preços
Funil de plástico Com filtro removível

Art. 08914102
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
  • Resistente ao óleo e ao combustível

  • Seguro em contacto com géneros alimentícios

  • Material de plástico resistente

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Volume de líquido

2000 ml

Design

Com rosca para tubo de enchimento flexível

Material

Plástico

Peso unitário

162,850 g

Cor

Vermelho

Diâmetro do tubo de saída

23 mm

Comprimento do tubo de saída

82 mm

Resistente a

Óleo, Combustível

Peças de substituição para este produto:
Tubo de massa de enchimento Para funil plástico

TUBO SUPLEMENTAR FLEX

Tubo de descarga de plástico flexível e adequado para funis 08914102 e 08914104