Funil de plástico
Funil de plástico, seguro para alimentos
FUNIL PLASTICO C/PEGA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Resistente a óleo e combustível
- Seguro para alimentos
- Material plástico robusto
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Volume de líquido | 1200 ml |
Material | Plástico |
Cor | Vermelho |
Diâmetro (Ø) | 160 mm |
Peso unitário | 102,500 g |
Design | Com manípulo |
Resistente a | Óleo |
Diâmetro do tubo de saída | 22,5 mm |
Comprimento do tubo de saída | 66 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!