Funil universal para óleo do motor Com adaptador de plataforma VAG mQB
Funil universal para óleo do motor
FUNIL PARA OLEO DE MOTOR
Art. 08914107
EAN 4053479202235
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
Para enchimento controlado do óleo do motor, graças à ligação correspondente
Limpo e ecológico
União segura e estanque entre o funil e o depósito do óleo, graças ao fecho de baioneta.
Resistente a óleo e corrosão
Fabricado em plástico resistente
Fácil de armazenar
Pode ser pendurado pelas argolas ou abas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para Audi, Mercedes Benz, BMW, Skoda, VW, Seat, etc. Adaptador de plataforma VAG MQB para VW Golf 7, VW Touran II, VW Golf Sportsvan, Audi A3 (8V), Audi S3 (8V), Skoda Octavia 3 e Seat Leon 5F.
Volume de líquido | 2,3 l |
Design | Resistente à corrosão |
Material | Plástico |
Peso unitário | 680,000 g |
Cor | Preto |
Diâmetro (Ø) | 50 mm |
Resistente a | Óleo, Combustível |
Incluído na encomenda:
1
x
Adaptador VAG MQB
FUNL-PLA-ADAPT-OIL-H32MM-D50MM
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: