Fusível MINI Silver
FUSIVEIS MINI 15A AZUL
Art. 073130015
EAN 4024835724678
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
Versão prateada para melhor dissipação do calor
Qualidade OEM
ISO 8820-3
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Corrente máx. | 15 A |
Cor | Turquesa |
Tensão nominal máx. | 32 V/CC |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -40 a 125 °C |
Superfície dos contactos | Prateado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!