Fusível de fusão
Fusível plano
FUSIVEL CHAPA 40X10MM 50AMP
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
DIN 72581-2
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Velas, motores diesel, alternadores, motores de arranque, aparelhos de ar condicionado, transmissões automáticas, bancos elétricos
Corrente máx. | 50 A |
Tensão nominal máx. | 32 V/CC |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -40 a 125 °C |
Comprimento x largura (L x B) | 41 x 11 mm |
Largura do furo alongado | 5,5 mm |
Material | Zinco |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!