Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gambiarra LED a bateria Ergopower TINY

LANTERNA LED RECARREGAVEL ERGOPOWER TINY

Art. 0827950101

EAN 4099618379628

Entre na sua conta para ver preços
Gambiarra LED a bateria Ergopower TINY

Art. 0827950101
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
Gambiarra LED super compacta e flexível

Gambiarra LED a bateria com ligação USB-C



A cabeça de luz pode ser dobrada até 180°



Cabeça de luz estreita – 12 mm



Equipada com 3 LED – Foco, dianteiro e traseiro


  • Foco de 50 lúmenes (3 horas)

  • Luz principal dianteira de 50 e 100 lúmenes (6 e 3 horas)

  • Luz principal traseira de 100 lúmenes (3 horas)


Com clipe



Com ímanes na parte posterior e na base da gambiarra



Indicador LED do estado da bateria



Material incluído:


Gambiarra, cabo de carregamento USB-A/USB-C

AvisoApenas com cabo USB-C
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Fluxo luminoso da luz principal

100 lm

Fluxo luminoso da luz lateral

50 lm

Período de iluminação da luz principal

3 h

Período de iluminação da luz secundária

3 h

Tempo de carga

2,5 h

Classe de proteção IP

IP 20

Tensão nominal

3,7 V

Bateria recarregável/capacidade da bateria

350 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-10 a 40 °C