Gambiarra LED de bateria, Ergolight Pro
Gambiarra LED a bateria, Ergolight Pro
GAMBIARRA WURTH ERGOLIGHT PRO
Art.
0827940350
EAN 4053479364872
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
- Design exclusivo Würth
- Caixa de dois componentes para uma boa aderência
- Luminosidade e intensidade extremamente elevadas
- Ângulo de iluminação muito amplo
- Proteção IP65 contra água e pó
- Íman forte para montagem
- Ângulo ajustável
- Luz principal e luz difusa com tecnologia LED de elevada potência
- Dois ganchos para elevada flexibilidade
- Suporte de cinto robusto
- Correia para o pulso
Inclui:
Bateria AC/DC 100–240 V x1, carregador para viatura DC 12–24 V ×1 n.º de artigo 0827940359
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Fluxo luminoso | 350 lm |
Período mín./máx. de iluminação | 3-7 h |
Tempo de carga | 4.5 h |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Tensão nominal | 3.7 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2100 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!