Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact

Gambiarra LED a bateria Ergopower Compact
GAMBIARRA RECARREGAVEL ERGOPOWER COMPACT

Art. 0827940260

EAN 4099618176111

Entre na sua conta para ver preços
Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact

Art. 0827940260
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
Gambiarra LED potente com design compacto

Design Würth exclusivo



Proteção IP65 contra água e pó


Caixa de proteção de dois componentes com boa aderência



Flexibilidade elevada


Um gancho



Correia de pulso



Luz principal LED SMD de 5 W, foco LED de 2 W



A cabeça da luminária pode ser rodada em 160°


Foco acima da cabeça da luminária



Ímanes fortes


dois ímanes na parte posterior e um na parte inferior da lâmpada



Indicador de carga da bateria


Quatro luzes indicadoras



Carregamento através de USB-C


Fonte de alimentação e cabo USB incluídos na entrega



Interruptor de modo


Foco, luz principal fraca, luz principal forte



A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio


Tempo de carregamento curto, grande autonomia



A intensidade da luz é infinitamente variável:


  • Luz principal fraca: 225 lm

  • Luz principal forte: 450 lm

  • Foco: 150 lm
Aviso

Bateria de iões de lítio: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

70

Fluxo luminoso da luz principal

450 lm

Fluxo luminoso da luz lateral

150 lm

Temperatura da cor

6000 K

Período mín./máx. de iluminação

2,5-5,5 h

Período de iluminação da luz principal

2,5 h

Período de iluminação da luz secundária

5 h

Tempo de carga

4 h

Resistência ao impacto

IK08

Classe de proteção IP

IP 65

Tipo de proteção IP, lâmpada

IP 65

Carregador com proteção tipo IP

IP 20

Tensão nominal

5 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2200 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Classe de proteção da lâmpada

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Classe de proteção do carregador

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Tipo de ligação

USB tipo C

Temperatura mín./máx. de funcionamento

40 a -10 °C

Comprimento x largura x altura

43,5 x 37,5 x 230 mm

Tipo de ficha

C