Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gambiarra LED sem fios WLH 1.4

Gambiarra LED a bateria WLH 1,4
GAMBIARRA SEM FIOS LED WLH1.4

Art. 0827940114

EAN 4058794057126

Entre na sua conta para ver preços
Gambiarra LED sem fios WLH 1.4

Art. 0827940114
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
Gambiarra com LED SMD, íman, rotação e gancho dobrável

Iluminação perfeita


  • Suspensão fácil da luz graças ao gancho de plástico com rotação de 360° e dobrável

  • Fixação flexível a todas as superfícies metálicas graças a um íman forte na base da lâmpada

  • Ideal para iluminar um ambiente de trabalho graças à sua luz principal com 250 lúmenes

  • Identifique rapidamente uma bateria descarregada com a luz indicadora


Trabalho contínuo


  • Tempo de carregamento curto e longa duração da luz graças à tecnologia de baterias recarregáveis de iões de lítio topo de gama

  • Graças ao design compacto, pode ser armazenada em qualquer lugar de forma rápida e fácil


Fornecimento


  • Gambiarra, cabo USB-A/micro-USB, fonte de alimentação de 100–240 V e 50/60 Hz
Aviso

Nota: Conversão de portas micro-USB para USB-C


  • Encomende lâmpadas com uma ligação micro-USB para o carregador/cabo de carregamento Art.0827940214.

  • Encomende lâmpadas com uma ligação USB-C para o carregador/cabo de carregamento Art. 0827940222.
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Produto adequado para utilização no interior e exterior

Fluxo luminoso

250 lm

Período de iluminação

5 h

Tempo de carga

4 h

Resistência ao impacto

IK07

Tipo de proteção IP, lâmpada

IP 65

Carregador com proteção tipo IP

IP 20

Tensão nominal

3,7 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2000 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Classe de proteção da lâmpada

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Classe de proteção do carregador

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Tensão de carga mín./máx.

100-240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Tipo de ligação

USB tipo A, USB tipo C

Comprimento do cabo de energia

1200 mm

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-5 a 40 °C

Temperatura de carga mín./máx.

5 a 30 °C

Comprimento x largura x altura

78 x 33 x 113 mm

Tipo de ficha

C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.