Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor extensível
Gambiarra LED sem fios para compartimento do motor, WL08
GAMBIARRA RECARREGAVEL CAPO EXTENS. 10W






Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Extensível
Adequada para capôs com 110-180 cm de largura
32 LED, 10 W
Dois níveis de luz diferentes
Indicador de carga da bateria
Tempo de carregamento curto, grande autonomia
A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 70 |
Fluxo luminoso | 1000 lm |
Temperatura da cor | 6000 K |
Período mín./máx. de iluminação | 3-6 h |
Período de iluminação | 3 h |
Tempo de carga | 4 h |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Tensão nominal | 5 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 4400 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Tensão de carga mín./máx. | 5-5 V/CC |
Potência nominal | 10 W |
Tipo de ligação | USB tipo C |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | 10 a 40 °C |
Largura x altura x profundidade | 1153 x 80 x 62 mm |
Tipo de ficha | C |
Número de LEDs | 32 UNID |
Material | Alumínio / Plástico |