Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gambiarra de bateria 21+5

Gambiarra de bateria 21+5
GAMBIARRA HANDIFLEX 26 LEDS

Art. 0827531
EAN 4045989770274
Entre na sua conta para ver preços
Gambiarra de bateria 21+5

Art. 0827531
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
Fluxo luminoso

80 lm

Período de iluminação

8 h

Período mín./máx. de iluminação

360-8 min

Tempo de carga

4 h

Classe de proteção IP

IP 20

Tensão nominal

12 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2100 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Comprimento x largura x altura

36 x 56 x 46 mm