Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gambiarra de trabalho LED 12 V a bateria

Gambiarra de trabalho LED a bateria
WRKLGHT-BTRY-VEH-LED-HSW12

Art. 096380 842

EAN 4046777427783

Entre na sua conta para ver preços
Gambiarra de trabalho LED 12 V a bateria

Art. 096380 842
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
Lâmpada com cabeça articulada
  • Lâmpada LED 5 W

  • Baterias de iões de lítio recarregáveis

  • Função de sinal

  • Função de luz de emergência

  • Fluxo luminoso de 350 lúmens

  • Com proteção contra descarga total

  • Inclui estação de carregamento

  • Inclui fonte de alimentação de 230 V e 12 V para isqueiro
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

245 mm

Altura

104 mm

Peso unitário

1,395 kg

Fluxo luminoso

900 lm

Classe de proteção IP

IP 54

Tensão nominal

12 V/CC

Cor

Preto

Material

Plástico