Gancho de salvamento
Gancho de salvamento
GANCHO DE SALVAMENTO
Art. 0899520900
EAN 4050641274373
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
Gancho para extrair a vítima de um arco elétrico
- Teste de tensão a 300 mm: 50 kV
- Gancho: tubo de aço 18 x 1,5
Permite retirar uma pessoa ferida para uma área protegida, puxando-a pela cintura
- Pode salvar uma vida em caso de arco elétrico
Vara de compósitos fabricada em pultrusão contínua
- Perfeitamente isolado e muito robusto
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da pega | 1470 mm |
Comprimento do laço de captura | 600 mm |