Gancho deslizante
Gancho deslizante
FIXACAO DESLIZANTE GANCHO M8
Art. 0862050008
EAN 4011231792165
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Fixado diretamente ao teto ou a uma calha de montagem
- Permite movimentos deslizantes livres em qualquer direção
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Conector de rosca (G) | M8 |
Altura (H) | 85 mm |
Largura (B) | 58 mm |
Carga admissível | 0,5 kN |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 84,199 g |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |