Ganchos, acessórios de fixação para cama
Gancho de fixação para cama
LIGADOR DE GANCHO
Art. 0683243115
EAN 4038898200543
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
Instalação fácil devido aos painéis laterais angulares, sem necessidade de realizar trabalhos para permitir uma entrada.
- Excelente proteção contra a corrosão
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Instruções
- 1. Posicione a parte do orifício na cabeça e enrosque
- 2. Posicione o gancho na parte lateral da cama e aparafuse
- 3. Fixe o gancho no orifício
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Comprimento | 127 mm |
Largura | 15,5 mm |
Altura | 39 mm |