Gaveta extensível diagonal DSA 3
Extensão diagonal VS SUB Side-3
EXTENSÃO TOTAL P/ARMARIO INF 90º/45º/35º
Art.
0684901150
EAN 4058794512991
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
Para estruturas com 150 e 300 mm de largura
- Estrutura extensível com extensão total do rolamento de esferas com amortecimento e fecho automático integrados, montado de um lado
- Pode ser utilizado no lado esquerdo e direito
- Para cestos suspensos em versões de 90°, 45° e 35°
- A altura dos cestos pode ser regulada individualmente
- Com fixação frontal sem ferramentas
- Regulação simples da parte frontal através da regulação frontal 3D
- Montagem simples - sem necessidade de medições ao instalar a estrutura devido ao modelo de instalação fornecido.
Medidas facultativas. Reservamos o direito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para largura do armário | 150 mm |
Altura livre mín. de instalação | 619 mm |
Profundidade livre mín. de instalação | 495 mm |
Capacidade de carga | 20 kg |
Material | Aço |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor | Alumínio branco RAL 9006 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!