Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gaveta extensível diagonal DSA 3

Extensão diagonal VS SUB Side-3
SUB SIDE DSA3 ANTRACITE

Art. 0684904000
EAN 4061975298249

Entre na sua conta para ver preços
Gaveta extensível diagonal DSA 3

Art. 0684904000
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
Para estruturas com 150 e 300 mm de largura
  • Estrutura extensível com extensão total do rolamento de esferas com amortecimento e fecho automático integrados, montado de um lado

  • Pode ser utilizado no lado esquerdo e direito

  • Para cestos suspensos em versões de 90°, 45° e 35°

  • A altura dos cestos pode ser regulada individualmente

  • Com fixação frontal sem ferramentas

  • Regulação simples da parte frontal através da regulação frontal 3D

  • Montagem simples - sem necessidade de medições ao instalar a estrutura devido ao modelo de instalação fornecido.

Medidas facultativas. Reservamos o direito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para largura do armário

150 mm
300 mm

Altura livre mín. de instalação

619 mm

Profundidade livre mín. de instalação

495 mm

Capacidade de carga

20 kg

Material

Aço

Superfície

Revestimento em pó

Cor

Antracite

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cesto de arrumação

CESTO SAPHIR 300MM 90º

Com clipe de fixação em plástico para o armário inferior extensível e despenseiro de extensão total diagonal DSA, largura da estrutura 300 mm
x 1 Un.
Cesto de arrumação

CESTO PREMEA 300MM 90º

Com clipe de fixação em plástico para o armário inferior extensível e despenseiro de extensão total diagonal DSA, largura da estrutura 300 mm
x 1 Un.
Cesto de arrumação

CESTO SUB SIDE DAS ANTRACITE

Com clipe de fixação em plástico para o armário inferior extensível e despenseiro de extensão total diagonal DSA, largura da estrutura 300 mm