Gaveta oculta com painel
Gaveta oculta em aço
ARMARIO C/GAVETAS-VEH-MSMU81
Art. 0963641681
EAN 4062855165552
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
Poupe espaço ao guardar as suas ferramentas e consumíveis sob a superfície de carga
- Aproveitamento eficiente do espaço
- A gaveta pode ser puxada para fora até 100%
- Capacidade de carga de cada gaveta: 100 kg
- Baixo centro de gravidade para características de condução neutra
- Fabricada em aço de elevada resistência
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 450 mm |
Altura | 250 mm |
Profundidade | 800 mm |
Largura (medida interior da gaveta) | 340 mm |
Altura (dimensão interna da gaveta) | 160 mm |
Profundidade (dimensão interna da gaveta) | 755 mm |
Peso unitário | 23,500 kg |
Cor da gaveta | Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!