Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Glueven VP 120

Cola de folheado Glueven VP 120
GLUEVEN VP 120

Art. 089210070

EAN 4053479245089

Entre na sua conta para ver preços
Glueven VP 120

Art. 089210070
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
Cola pronta a aplicar para trabalhos de folheado de madeira ou laminado.

Longo tempo de processamento


Longo tempo de aplicação com endurecimento relativamente curto.


Especial para trabalhos de folheado.


Fácil aplicação.



Sem odores incómodos


Cola de dispersão isenta de formaldeído.



Aplicação universal


Excelente comportamento em aplicação manual ou mecânica.



Alta qualidade de colagem


Colagem segura em folhas de madeira ou laminados plásticos estratificados.

Aviso

O tempo de aplicação e o tempo de endurecimento são influenciados pela temperatura, humidade, absorção dos materiais, quantidade, aplicação e tensões no material.

As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. As informações técnicas gratuitas ou conselhos fornecidos pelos nossos técnicos da assistência ao cliente excluem qualquer responsabilidade a não ser que, os conselhos e informações façam parte dos serviços mencionados no contrato ou o consultor aja deliberadamente. Garantimos a qualidade consistente dos nossos produtos, reservamos o direito a alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Em interiores com uma breve exposição ocasional a água ou condensação


Colagem de folheados em aglomerados e MDF


Colagem de laminados em madeira, aglomerados e MDF


Folheados e revestimento de superfícies em interiores como armários, portas interiores, cozinhas, bancadas, molduras de portas, mesas, bancos, etc

Base química

Dispersão de acetato de polivinilo

Recipiente

Recipiente de plástico

Peso do conteúdo

33 kg

Cor

Branco

Densidade

1,1 g/cm³

Valor do pH

6

Temperatura mín./máx. de processamento

10 a 110 °C

Temperatura mín. para formação de película

5 °C

Com humidade mín./máx. de madeira

8-12 %

Quantidade de aplicação mín./máx. na ligação da superfície

100-150 g/m²