Grampo Multifix
Abraçadeira um lado
GRAMPO MULTIFIX 150MM
Art. 0714662150
EAN 4045989279159
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
Aperta e afasta com uma só mão
- Elevada flexibilidade, uma vez que o grampo de aperto rápido está disponível numa variedade de capacidades de fixação
- Fixação segura das peças de trabalho com uma força de aperto até 150 kg
- Também adequada para peças redondas, pontiagudas e angulares graças às tampas de proteção em borracha com ranhura em cruz
- Pode ser convertida para o modo de expansão sem ferramentas premindo um botão na parte superior da abraçadeira
- Trabalho sem esforço graças ao punho de 2 componentes e a todas as opções de ajuste essenciais diretamente no punho
- Resistência duradoura graças às barras fixas e deslizantes em plástico reforçado com fibra de vidro
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura máx. de fixação externa (L1 max.) | 150 mm |
Prolongamento (L2) | 100 mm |
Espessura do perfil | 6 mm |
Largura do perfil (B) | 20 mm |
Força de tensão | 1500 N |
Largura máx. de fixação interna (L max.) | 410 mm |