Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Grampo Multifix

Abraçadeira um lado
GRAMPO MULTIFIX 300MM

Art. 0714662300
EAN 4045989279166

Entre na sua conta para ver preços
Grampo Multifix

Art. 0714662300
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
Aperta e afasta com uma só mão
  • Elevada flexibilidade, uma vez que o grampo de aperto rápido está disponível numa variedade de capacidades de fixação

  • Fixação segura das peças de trabalho com uma força de aperto até 150 kg

  • Também adequada para peças redondas, pontiagudas e angulares graças às tampas de proteção em borracha com ranhura em cruz

  • Pode ser convertida para o modo de expansão sem ferramentas premindo um botão na parte superior da abraçadeira

  • Trabalho sem esforço graças ao punho de 2 componentes e a todas as opções de ajuste essenciais diretamente no punho

  • Resistência duradoura graças às barras fixas e deslizantes em plástico reforçado com fibra de vidro

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura máx. de fixação externa (L1 max.)

300 mm

Prolongamento (L2)

100 mm

Espessura do perfil

6 mm

Força de tensão

1500 N

Largura máx. de fixação interna (L max.)

560 mm