Grampo Multifix
Abraçadeira um lado
GRAMPO MULTIFIX 700MM
Art.
0714662700
EAN 4045989279180
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
Aperta e afasta com uma só mão
Aperto mais seguro
- 150 kg de força de aperto
- Mordentes profundos com ranhura em cruz
Punho excelente e confortável
- Punho de 2 componentes moldado em spray
- Não é preciso reposicionar as mãos, por exemplo, para abrir a abraçadeira
- É fácil libertar a força de aperto
Função de afastar para maior versatilidade
Conversão fácil com botão de ajuste rápido
Barras fixas e deslizantes em plástico reforçado a fibra de vidro
Extremamente robusto para longa vida útil
Função de distanciador para maior conveniência
A abraçadeira pode ser utilizada numa mesa
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura máx. de fixação externa (L1 max.) | 700 mm |
Prolongamento (L2) | 100 mm |
Espessura do perfil | 6 mm |