Grampo VIKING ARM Strong
Grampo Viking de utilização com uma mão
GRAMPO VIKING STRONG
Art.
0714662980
EAN 4065746397568
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
Ferramenta de montagem de alta qualidade para o profissional usar apenas com uma mão
- A unidade de calibração melhorada garante o ajuste com uma precisão ainda maior para inúmeras aplicações
- Montagem rápida e fácil de objetos pesados para levantar, baixar e fixar
- O limite de carga é de 150 kg
- O aço carbono preto de alta qualidade proporciona elevada robustez
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para levantar, baixar e fixar objetos pesados
Instruções
Existem duas opções para baixar ou libertar a ferramenta de fixação.
Quando a alavanca esquerda é acionada, os objetos são baixados com precisão milimétrica, enquanto a alavanca direita é usada para soltar.
Largura máx. de fixação externa (L1 max.) | 215 mm |
Largura mín./máx. de fixação interna | 155-380 mm |
Prolongamento (L2) | 38 mm |
Espessura do perfil | 6 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!