Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Grampo de aperto rápido fabricada toda em aço

Grampo de aperto rápido todo em aço
GRAMPO RAPIDO 30X140

Art. 071467630

EAN 4011231722681

Entre na sua conta para ver preços
Grampo de aperto rápido fabricada toda em aço

Art. 071467630
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
Ferramenta de aperto fácil e útil para um aperto flexível, elástico e sensível
  • Elevada flexibilidade, uma vez que o grampo de aperto rápido está disponível numa variedade de larguras de aperto

  • Trabalho preciso graças à placa de pressão de aço basculante e ao mecanismo de bloqueio com medição precisa

  • Extremamente resistente ao desgaste graças à placa de pressão de aço endurecido e à barra de deslizamento forjadas a partir de uma única peça, as quais também apresentam galvanoplastia

  • Longa vida útil da alavanca de came feita de aço sinterizado com alta dureza superficial

  • Fácil de manusear só com uma mão

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura máx. de fixação externa (L1 max.)

300 mm

Prolongamento (L2)

140 mm

Espessura do perfil

12 mm

Largura do perfil (B)

25 mm